SPIT - TALADRO 330 SDS+ 054377 SPIT

CopiarCopiar
SPIT - TALADRO 330 SDS+ 054377 SPIT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Consumo potencia nominal - 850 W

  • Corriente eléctrica única máxima - 3.2 J

  • Número máximo de impactos - 4000 1/min

  • Inserción de herramientas - Registro SDS-plus

  • Peso de la máquina - 3.1 kg

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

054377

Ref.Sonepar

483713

EAN

8499093877309

Consumo potencia nominal:

850 W

Corriente eléctrica única máxima:

3.2 J

Número máximo de impactos:

4000 1/min

Inserción de herramientas:

Registro SDS-plus

Peso de la máquina:

3.1 kg

Un producto de SPIT

Descubra la serie SPIT