SUMCAB - SUMFLEX VV-K 20G1,5 MM² 0,6/1KV ECA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 20
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
101100200200000
Ref.Sonepar
293359
EAN
8499093122478
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
20
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Con conductor de protección:
sí
Apantallamiento:
no
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Negro
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Un producto de SUMCAB
Descubra la serie SUMCAB


