SUMCAB - SUMFLEX® H07RN-F 5 G 6MM² 450/750V CPR

Sumcab Specialcable Group, S.L
CopiarCopiar
SUMCAB - SUMFLEX® H07RN-F 5 G 6MM² 450/750V CPR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 6 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 5

  • Tipo de apantallamiento (del conductor) - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

120100050240001

Ref.Sonepar

SUMC100050240001

EAN

8499160365357

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

6 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

5

Tipo de apantallamiento (del conductor):

Ninguno

Apantallamiento/malla sobre el conductor:

Ninguno

Aislamiento del núcleo:

Etileno-propileno fluorado (FEP)

Identificación del conductor:

Color

Con conductor de protección:

Color cubierta:

Negro

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

Tensión nominal U0:

450 V

Tensión nominal U:

750 V

Un producto de SUMCAB

Descubra la serie SUMCAB