SYLVANIA - Aplique pared SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW 6W 3000K 540lm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0043235
Ref.Sonepar
597341
EAN
5410288432359
Luz LED SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW de espejo / gabinete con 6W de consumo de energía total, 540 lúmenes, ángulo de haz de 144 °, IP44, IK03, CRI 80, temperatura de color 3000K, 25,000 horas de vida útil promedio, 400 mm de longitud, 2 años de garantía. Forma de flauta.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA