SYLVANIA - Carcasa cuadrada para Ludospot 111 RECTx1 cardan blanco

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0005339

Ref.Sonepar

810269

EAN

5410288053394

Carcasa cuadrada para Ludospot 111 RECTx1 cardan blanco. Carcasa empotrada para usar con el módulo LED integrado Ludospot de 111 mm - Módulo LED no incluido. Cuerpo de aluminio fundido a presión, bisel cuadrado con reflector blanco, ajustable horizontalmente 35 ° con sistema cardánico, inclinación vertical 40 °, grado de protección IP20, color blanco RAL9016, dimensiones exteriores sin módulo LED: 200x200x152mm, recorte 180x80mm. Adecuado solo para entornos internos.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA