SYLVANIA - Carcasa cuadrada para Ludospot 111 RECTx2 cardan blanco

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0005340

Ref.Sonepar

810267

EAN

5410288053400

Carcasa cuadrada para Ludospot 111 RECTx2 cardan blanco. Carcasa doble empotrada para usar con el módulo LED integrado Ludospot de 111 mm - Módulo LED no incluido. Cuerpo de aluminio fundido a presión, bisel cuadrado con reflector blanco, ajustable horizontalmente 35 ° con sistema cardánico, inclinación vertical 40 °, grado de protección IP20, color blanco RAL9016, dimensiones exteriores sin módulo LED: 347x200x152 mm, recorte 320x80 mm. Adecuado solo para entornos internos.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA