SYLVANIA - Carril superficie GLB TRACK PRO 2m blanco - XTS4200-3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Color - Blanco
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - sí
Longitud - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XTS4200-3
Ref.Sonepar
284508
EAN
6410014507077
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Color:
Blanco
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Longitud:
2000 mm
Carril superficie GLB TRACK PRO 2m blanco, de 3 circuitos que se pueden controlar individualmente, cuerpo de aluminio, apto para montaje en superficie, 2000 x 31,5 x 32,5 mm (L x An x Al), 1,952 kg, blanco (RAL 9010).
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


