SYLVANIA - Carril superficie GLB TRACK PRO 3m blanco - XTS4300-3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Color - Blanco
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - sí
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XTS4300-3
Ref.Sonepar
597476
EAN
6410014507084
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Color:
Blanco
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Longitud:
3000 mm
Carril superficie GLB TRACK PRO 3m blanco, de 3 circuitos que se pueden controlar individualmente, cuerpo de aluminio, apto para montaje en superficie, 3000 x 31,5 x 32,5 mm (L x A x H), 2,784 kg, blanco (RAL 9010).
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


