SYLVANIA - Downlight Ludospot 111 3550lm 940 MB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0005334
Ref.Sonepar
810268
EAN
5410288053349
Downlight Ludospot 111 3550lm 940 MB. Módulo LED integrado de 111 mm, cabezal único, ideal para aplicaciones minoristas y de visualización, cuerpo de aluminio fundido a presión, enfriamiento pasivo, ángulo de haz: 38 °, óptica: combinación de reflector y lente de aluminio, temperatura de color: 4000 K blanco neutro, potencia total del sistema: 38 W, salida total del dispositivo: 3550lm, 93lm / W, LOR: 100%, reproducción cromática: Ra 90 típico, LED Chromacity: elipse MacAdam de 3 pasos, vida útil: 50,000 horas al 70% de la salida original (L70B50), clase energética: A, A, A, fuente de luz libre de IR / UV sin radiación de calor, voltaje de funcionamiento: 220-240V / 50-60Hz.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


