SYLVANIA - DOWNLIGHT START 150 IP44 1100LM 830 12W 3000K

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - DOWNLIGHT START 150 IP44 1100LM 830 12W 3000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0030324

Ref.Sonepar

896705

EAN

5410288303246

Downlight LED empotrable en el techo START Downlight 150 IP44 1100lm 830 (desde la parte frontal), perfecto donde el vacío limitado del techo está disponible con una profundidad de producto de solo 45 mm y un recorte de 150 mm. Reemplazo ideal para downlights 1x26W CFL. El difusor de policarbonato permite una distribución más amplia de la luz y una mayor separación entre las luminarias. Loop in loop out connector permite una instalación rápida. Cuerpo de aluminio fundido a presión, 1100LM, 12W, 92lm / W, 3000K, corriente del controlador: 290mA, CRI80, ángulo de haz de 74 °, controlador de LED no regulable, IP44 desde la parte frontal, IK07, 50,000 horas (L70), (HxW) 45x165 mm, elipse MacAdam de 5 pasos, Clase 2, 220-240V, clase energética: A, A, A

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA