SYLVANIA - Downlight START 175 IP44 1525lm 840 15W 4000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0030327
Ref.Sonepar
571130
EAN
5410288303277
Downlight LED empotrable en el techo START Downlight 175 IP44 1525lm 840 (desde la parte frontal), perfecto donde el vacío limitado del techo está disponible con solo 55 mm de profundidad de producto y recorte de 175 mm. Reemplazo ideal para downlights 1x32W / 2x18W CFL. El difusor de policarbonato permite una distribución más amplia de la luz y una mayor separación entre las luminarias. Loop in loop out connector permite una instalación rápida. Cuerpo de aluminio fundido a presión, 1525LM, 15W, 102lm / W, 4000K, corriente del controlador: 390mA, CRI80, ángulo de haz de 74 °, controlador de LED no regulable, IP44 desde la parte frontal, IK07, 50,000 horas (L70), (HxW) 55x195mm, elipse de MacAdam en 5 pasos, Clase 2, 220-240V, clase energética: A, A, A
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


