SYLVANIA - Downlight START 175 IP44 DALI 1475lm 840
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0030335
Ref.Sonepar
342660
EAN
5410288303352
Downlight START 175 IP44 DALI 1475lm 840. Downlight LED empotrable en el techo IP44 (desde la parte frontal), con una profundidad de producto de solo 55mm y un recorte de 175mm. Se suministra con controlador DALI Tridonic push dim con opción de entrada y salida de bucle (2800670). Reemplazo ideal para downlights 1x32W/2x18W CFL. El difusor de policarbonato permite una distribución más amplia de la luz y una mayor separación entre las luminarias. Cuerpo de aluminio fundido a presión, 1475LM, 15W, 98lm/W, 4000K, corriente del controlador 400mA, CRI80, ángulo de haz de 74°, IP44 desde la parte delantera, IK07, 50,000 horas (L70), (HxW) 55x195mm, 5 pasosmAcAdam elipse , Clase 2, 220-240V, clase energética A, A, A
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


