SYLVANIA - Downlight START 205 IP44 2025lm 840 21W 4000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0030329
Ref.Sonepar
342658
EAN
5410288303291
Downlight LED empotrable en el techo START Downlight 205 IP44 2025lm 840 (desde la parte frontal), perfecto donde el vacío limitado en el techo está disponible con una profundidad de producto de solo 60 mm y un recorte de 205 mm. Reemplazo ideal para downlights 1x42W CFL. El difusor de policarbonato permite una distribución más amplia de la luz y una mayor separación entre las luminarias. Loop in loop out connector permite una instalación rápida. Cuerpo de aluminio fundido a presión, 2025LM, 21W, 101lm / W, 4000K, corriente del controlador: 600mA, CRI80, ángulo de haz de 74 °, controlador de LED no regulable, IP44 desde la parte frontal, IK07, 50,000 horas (L70), (HxW) 60x205 mm, elipse MacAdam de 5 pasos, Clase 2, 220-240V, clase energética: A, A, A
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


