SYLVANIA - Downlight START 205 IP44 DALI 2000lm 840
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0030337
Ref.Sonepar
342661
EAN
5410288303376
Downlight START 205 IP44 DALI 2000lm 840. Downlight LED empotrable en el techo IP44 (desde la parte frontal), con una profundidad de producto de solo 60mm y un recorte de 205mm. Suministrado con controlador DALI Tridonic push dim con opción de entrada y salida de bucle (2800671). Reemplazo ideal para downlights 1x42W CFL. El difusor de policarbonato permite una distribución más amplia de la luz y una mayor separación entre las luminarias. Cuerpo de aluminio fundido a presión, 2000LM, 20W, 100lm/W, 4000K, corriente del controlador 600mA, CRI80, ángulo de haz de 74°, IP44 desde la parte delantera, IK07, 50,000 horas (L70), (HxW) 60x205mm, 5 pasosmAcAdam elipse , Clase 2, 220-240V, clase energética A, A, A
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


