SYLVANIA - Downlight START 225 IP44 2325lm 840 24W 4000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0030331
Ref.Sonepar
342659
EAN
5410288303314
Downlight LED empotrable para techo START Downlight 225 IP44 2325lm 840 (desde la parte frontal), perfecto donde el vacío limitado del techo está disponible con una profundidad de producto de solo 65 mm y un recorte de 225 mm. Reemplazo ideal para downlights de 2x26W CFL. El difusor de policarbonato permite una distribución más amplia de la luz y una mayor separación entre las luminarias. Loop in loop out connector permite una instalación rápida. Cuerpo de aluminio fundido a presión, 2325LM, 24W, 97lm / W, 4000K, corriente del controlador: 630mA, CRI80, ángulo de haz de 74 °, controlador LED no regulable, IP44 desde la parte frontal, IK07, 50,000 horas (L70), (HxW) 65x225mm, elipse de MacAdam de 5 pasos, Clase 2, 220-240V, clase energética: A, A, A
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


