SYLVANIA - Downlight START 90 IP44 830lm 3K 830 Dim
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0030379
Ref.Sonepar
597323
EAN
5410288303796
Downlight START 90 IP44 830lm 3K 830 Dim, con controlador de fase regulable, perfecto donde hay disponible un vacío limitado en el techo con una profundidad de producto de solo 38 mm y un recorte de 90 mm. El difusor de policarbonato permite una distribución de luz más amplia y mayores espacios entre luminarias. El conector de bucle de entrada y salida permite una instalación rápida. Cuerpo de aluminio fundido a presión, 830LM, 7.8W, 106lm/W, 3000K, Corriente del controlador: 250mA, CRI80, ángulo de haz de 80°, IP44 desde el frente, IK07, 50,000 hrs (L70), (HxW) 38x109mm, MacAdam de 6 pasos elipse, clase 2, 220-240V, clase energética: A ++, A +, A
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


