SYLVANIA - Downlight START ECO spot 480lm 840 IP44 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0005371
Ref.Sonepar
304986
EAN
5410288053714
Foco empotrable LED integrado Start eco Spot 480lm 840 IP44 WHT, inclinación vertical 30 °, color RAL9016, 480lm, 5.0W, no regulable, 4000K, ángulo de haz de 38 °, cuerpo blanco de policarbonato, profundidad empotrada de bajo perfil de 47 mm, IP44 desde el frente, IK03, loop-in / terminales de bucle para cableado rápido, diámetro de bisel de 86 mm, recorte de 65-74 mm, lente transparente. Bisel plateado adicional incluido en el embalaje. Vida útil: 30,000 horas en L70. Clase energética: A, A, A.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


