SYLVANIA - Downlight START ECO spot 540lm 830 IP65 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0005373
Ref.Sonepar
417826
EAN
5410288053738
Foco empotrable LED integrado Start eco Spot 540lm 830 IP65 WHT, fijo, color RAL9016, 540lm, 6.5W, no regulable, 3000K, ángulo de haz de 100 °, cuerpo blanco de policarbonato, profundidad empotrada de bajo perfil 47mm, IP65 desde el frente, IK03, loop-in / loop- terminales de salida para cableado rápido, diámetro de bisel de 86 mm, recorte de 65-74 mm, lente esmerilada. Bisel plateado adicional incluido en el embalaje. Vida útil: 30,000 horas en L70. Clase energética: A, A, A.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA