SYLVANIA - Driver CV SSC 100W 24V (28002417)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9014915
Ref.Sonepar
923066
EAN
8499213598206
Driver CV SSC 100W 24V (28002417). Controlador de voltaje constante, controlador LED de 100W, 24Vmarca Tridonic con inalámbrico y opciones de atenuación ready2mains, 50,000h de vida útil nominal, diseño pequeño (295x43x30mm), terminales de empuje para cableado simple, adecuado para iluminación de cala, iluminación de acento de fachada , integración de techo. Código tridónico 28002417.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA