SYLVANIA - Empotrable START ECO SPOT IP65 FIRE 540lm 3CCT blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0059830
Ref.Sonepar
795250
EAN
5410288598307
Empotrable START ECO SPOT IP65 FIRE 540lm 3CCT blanco, integrado con clasificación de incendio, color de bisel blanco, tres colores de luz de temperatura seleccionables: 3000K, 4000K, 6500K. Salida de lúmenes 540lm (4000K), 5.5W, borde posterior / anterior regulable, ángulo de haz de 60°, cuerpo de policarbonato y acero, perfil bajo de 60 mm de profundidad empotrada, grado frontal IP65, IK03, terminales de bucle de entrada / salida para cableado rápido , 87 mm de diámetro del bisel, recorte de 70-75 mm, lente transparente. Anillo de bisel cromado adicional incluido en el paquete. Fuego clasificado 30,60,90 minutos. Vida útil: 30.000 horas a L70.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


