SYLVANIA - FC22W T9 BL368 8"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lámpara de retroiluminación - sí
Forma de lámpara - Varilla
Tipo de casquillo - G5
Potencia lámpara - 22 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0000456
Ref.Sonepar
100371
EAN
5410288004563
Lámpara de retroiluminación:
sí
Forma de lámpara:
Varilla
Tipo de casquillo:
G5
Potencia lámpara:
22 W
Lámparas fluorescentes usos especiales Luz Negra BL368 LINEAR & CIRCLINE FC22 T12 BL368. Gama de lámparas fluorescentes para aplicaciones especiales (exterminación de insectos, señuelo, etc. ). La depreciación de los rayos UV-A de salida con el tiempo se reduce significativamente. Después de 5. 000 horas de funcionamiento, la lámpara mantiene el 80% de su producción original del 100%. Por ello recomendamos la sustitución de los tubos cada temporada a fin de asegurarnos la atracción de los insectos. Tubos BL368 emiten una radiación altamente concentrado actualizado con pico alrededor de 368 nm. Los insectos voladores Generalmente sensibilidad del ojo está en o cerca de esta frecuencia. Mejora del 100% en la eficacia (en 368 nm). La depreciación de los rayos UV-A de salida con el tiempo se reduce significativamente (80% a 5000hrs de la producción original de 100 horas. ). Realiza más y mejor lo largo de la temporada de insectos. Misma forma, las características estructurales y eléctricas y circuitos de control como tubos T12 estándar, T8 o T5.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


