Fin de vida

SYLVANIA - FLUO-COMPACTA LYNX D 13W. 830

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - FLUO-COMPACTA LYNX D 13W. 830

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 13 W

  • Flujo luminoso - 900 lm

  • Tipo de casquillo - G24d-1

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Temperatura de color - 3000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0025909

Ref.Sonepar

597201

EAN

5410288259093

Potencia lámpara:

13 W

Flujo luminoso:

900 lm

Tipo de casquillo:

G24d-1

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

3000 K

Diámetro:

35 mm

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Color de la luz:

830

Longitud total:

118 mm

Motor de arranque integrado:

Tecnología de amalgamamiento:

no

Color:

Blanco

Número de tubos de iluminación:

2

Apto para balastro electrónico:

no

Consumo de energía en 1000 horas:

16 kWh

Vida útil media nominal:

12000 h

Lámpara LYNX-D 13W 830 G24D-1. Tubo doble en forma de U. Base de 2 contactos. Incorpora cebador y condensador. Rendimiento compacto y de alta doble lámpara de base de espiga curva. Adecuado para su uso en equipos de control convencional. Excelente flujo luminoso. Excelente rendimiento de color (CRI = 85). Disponible en Homelight (2700K), blanco cálido (3000K), blanco (3500K) Cool White (4000K) y la luz del día (6500K). Vida media estimada: 12. 000 horas.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA