Fin de vida

SYLVANIA - FLUORESCENTE TL-5 24W/840 FHO

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - FLUORESCENTE TL-5    24W/840 FHO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 24 W

  • Flujo luminoso - 1750 lm

  • Tipo de casquillo - G5

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Temperatura de color - 4000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0002773

Ref.Sonepar

94690

EAN

5410288027739

Potencia lámpara:

24 W

Flujo luminoso:

1750 lm

Tipo de casquillo:

G5

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

4000 K

Forma de lámpara:

Varilla

Eficacia de lámpara:

74 lm/W

Color de la luz:

4000

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Diámetro de tubo:

16 mm

Longitud:

563.2 mm

Diámetro de anillo:

0 mm

Reflector interno:

no

Color:

Blanco

Aplicación:

General

Protección de división:

no

Banda de encendido:

no

Encendido rápido:

no

Funcionamiento sin motor de arranque:

no

Lámpara de espectro completo:

no

Apto para lámparas a prueba de explosiones:

no

Apto para iluminación de emergencia:

sí

Doble pared:

no

Para aplicación a baja temperatura:

sí

Consumo de energía en 1000 horas:

26 kWh

Vida útil media nominal:

24000 h

Lámparas fluorescentes T5 FHO LUXLINE® plus FHO 24W/T5/840. Lámpara fluorescente de alto rendimiento (FHO) T5. Ideal para aplicaciones en las que se requiere un flujo luminoso elevado. Vida media: 20. 000 horas. 24. 000 horas. Con balasto con precaldeo.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA