SYLVANIA - Kit suspensión 2 piezas SYLWING SMS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Plata
Material - Acero
Longitud - 1500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5054686
Ref.Sonepar
754446
EAN
0664608546867
Color:
Plata
Material:
Acero
Longitud:
1500 mm
Kit de suspensión que contiene 2 cables metálicos de 1,5 m 2 x accesorios para el techo 4 clips de cable de alimentación.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


