Fin de vida

SYLVANIA - LAMP. REFLED ES50 V3 5W 345LM 8270 36° - 0027432

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - LAMP. REFLED  ES50 V3 5W 345LM 8270 36°

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 5...5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Reflector

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0027432

Ref.Sonepar

342617

EAN

5410288274324

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

5...5 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

2700...2700 K

Designación de lámpara:

PAR16

Lámpara REFLED ES50 V5 4,2W 827 36°, compacta, energéticamente eficiente y con una excelente relación calidad-precio.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA