SYLVANIA - Lámpara bulbo filamento axial BA 35W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 35 W
Tensión de la lámpara - 12...12 V
Corriente nominal - 2917 mA
Flujo luminoso - 520 lm
Tipo de casquillo - GY6.35
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021021
Ref.Sonepar
132165
EAN
5410288210216
Potencia lámpara:
35 W
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Corriente nominal:
2917 mA
Flujo luminoso:
520 lm
Tipo de casquillo:
GY6.35
Temperatura de color:
2800 K
Diámetro:
12 mm
Longitud total:
44 mm
Apto para horno:
no
Protección UV:
sí
Filamento axial:
sí
Técnica de presión baja:
sí
Técnica de revestimiento para infrarrojos:
no
Modelo:
Claro
Xenon:
no
Vida útil media nominal:
2000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


