SYLVANIA - Lámpara CLASSIC ECO esférica 28W E14 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 28 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 370 lm
Tipo de casquillo - E14
Forma de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0023744
Ref.Sonepar
260210
EAN
5410288237442
Potencia lámpara:
28 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
370 lm
Tipo de casquillo:
E14
Forma de lámpara:
Otros
Vidrio torneado:
no
Diámetro:
46 mm
Longitud total:
83 mm
Protección UV:
no
Modelo:
Claro
Temperatura de color:
2800 K
Consumo de energía en 1000 horas:
28 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


