SYLVANIA - Lámpara descarga SA CMI-TC WDL UVS G8.5 35W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 35 W
Flujo luminoso - 3800 lm
Tipo de casquillo - G8.5
Protección UV - sí
Índice de reproducción cromática – IRC - 90-100 (clase 1A)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0020291
Ref.Sonepar
257796
EAN
5410288202914
Potencia lámpara:
35 W
Flujo luminoso:
3800 lm
Tipo de casquillo:
G8.5
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color:
4200 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
97 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
17 mm
Longitud total:
85 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Modelo:
Claro
Consumo de energía en 1000 horas:
43 kWh
Vida útil media nominal:
18000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


