SYLVANIA - LAMPARA DESCARGA SA CMI-TT WDL UVS E27 70W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 70 W
Flujo luminoso - 7150 lm
Tipo de casquillo - E27
Protección UV - no
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0020380
Ref.Sonepar
112673
EAN
5410288203805
Potencia lámpara:
70 W
Flujo luminoso:
7150 lm
Tipo de casquillo:
E27
Protección UV:
no
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
3200 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
39 mm
Longitud total:
156 mm
Encendedor externo necesario:
no
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Incoloro
Modelo:
Claro
Consumo de energía en 1000 horas:
77 kWh
Vida útil media nominal:
20000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


