SYLVANIA - LAMPARA DESCARGA SA CMI-TT WDL UVS E40 150W - 0020382
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 150 W
Tensión de la lámpara - 90...90 V
Flujo luminoso - 14500 lm
Tipo de casquillo - E40
Protección UV - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0020382
Ref.Sonepar
148345
EAN
5410288203829
Potencia lámpara:
150 W
Tensión de la lámpara:
90...90 V
Flujo luminoso:
14500 lm
Tipo de casquillo:
E40
Protección UV:
no
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
3300 K
Eficacia de lámpara:
100 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
48 mm
Longitud total:
211 mm
Encendedor externo necesario:
no
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Modelo:
Claro
Consumo de energía en 1000 horas:
165 kWh
Vida útil media nominal:
24000 h


