SYLVANIA - LAMPARA DIM REFLED MR16 450lm 3000K 40º 7W - 0026342
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 7...7 W
Luminosidad - 900 cd
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara - Reflector
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0026342
Ref.Sonepar
342582
EAN
5410288263427
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
7...7 W
Luminosidad:
900 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Tipo de casquillo:
GU5.3
Color:
Blanco
Diámetro:
50 mm
Longitud:
47 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
MR16
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Con control remoto:
no
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


