SYLVANIA - LAMPARA ES50 REGULABLE 8W 830 460lm 40o - 0026806
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 8...8 W
Tipo de tensión - CA
Luminosidad - 1200 cd
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0026806
Ref.Sonepar
342599
EAN
5410288268064
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
8...8 W
Tipo de tensión:
CA
Luminosidad:
1200 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Diámetro:
50 mm
Longitud:
57 mm
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Con control remoto:
no


