SYLVANIA - LAMPARA FLUORESCENTE F11W/BL/9" LUZ NEGRA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de radiación UV - UV-A
Lámpara de retroiluminación - sí
Adecuado para la desinfección del aire - no
Adecuado para la desinfección del agua - no
Adecuado para el bienestar personal - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0000097
Ref.Sonepar
135892
EAN
5410288000978
Tipo de radiación UV:
UV-A
Lámpara de retroiluminación:
sí
Adecuado para la desinfección del aire:
no
Adecuado para la desinfección del agua:
no
Adecuado para el bienestar personal:
no
Adecuado para la captura de insectos:
no
Adecuado para aplicaciones médicas:
no
Apto para reprografía:
no
Adecuado para bronceado al sol:
no
Longitud total:
212 mm
Diámetro:
16 mm
Forma de lámpara:
Varilla
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente
Tipo de casquillo:
G5
Balastro externo necesario:
no
Encendedor externo necesario:
no
Motor de arranque integrado:
no
Potencia lámpara:
11 W
Tensión de la lámpara:
0...0 V
Posición de quemado:
Otros
Consumo de energía en 1000 horas:
11 kWh
Vida útil media nominal:
0 h
Contenido de mercurio:
0 mg
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


