SYLVANIA - Lámpara fluorescente F18W/BLB luz negra/azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 18 W
Posición de quemado - Aleatoria
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0000698
Ref.Sonepar
342761
EAN
5410288006987
Potencia lámpara:
18 W
Posición de quemado:
Aleatoria
Lámparas fluorescentes usos especiales Luz Negra azul F18 T8 BLB. Evite la exposición a los ojos y la piel. Las lámparas emiten eficientemente cerca de la radiación ultravioleta a 315 nm-400 nm con una fuerte fotoquímica y efectos fluorescentes. El profundo filtro de cristal azul especial absorbe los rayos visibles y transmite sólo cerca (UV-A) los rayos ultravioleta. Forma, características eléctricas y circuitos de iluminación similar a las lámparas fluorescentes generales. Aplicaciones: Efectos especiales. detección de Falsificaciones en filatelia, monedas, documentos, etcétera. detección de fugas y grietas. Excitación de pinturas fluorescentes en habitaciones oscuras. Revelar la fluorescencia de dibujos sobre los textiles. Investigación Geológica de piedras y rocas. Vida media: 8. 000 horas.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


