SYLVANIA - Lámpara fluorescente F18W/GRO-LUX AQUASTAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 18 W
Flujo luminoso - 900 lm
Tipo de casquillo - G13
Temperatura de color - 10000 K
Forma de lámpara - Varilla
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0002221
Ref.Sonepar
25784
EAN
5410288022215
Potencia lámpara:
18 W
Flujo luminoso:
900 lm
Tipo de casquillo:
G13
Temperatura de color:
10000 K
Forma de lámpara:
Varilla
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Diámetro de tubo:
26 mm
Diámetro de anillo:
0 mm
Reflector interno:
no
Aplicación:
Acuario/agua dulce
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
no
Funcionamiento sin motor de arranque:
no
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
18 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


