SYLVANIA - Lámpara fluorescente GRO-LUX F18W/GRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de lámpara - Varilla
Tipo de casquillo - G13
Potencia lámpara - 18 W
Vida útil media nominal - 10000 h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001523
Ref.Sonepar
25794
EAN
5410288015231
Forma de lámpara:
Varilla
Tipo de casquillo:
G13
Potencia lámpara:
18 W
Vida útil media nominal:
10000 h
Lámparas fluorescentes usos especiales GROLUX T8/miniLYNX F18W/GRO. Tonalidad: 8. 500°K. Estimulan el crecimiento de plantas en lugares con escasa luz del día. Vida media: 10. 000 horas. estándar - 20. 000 horas. FHO. Alto nivel de radiación azul y rojo ayuda a promover el crecimiento saludable de las plantas. Fortalece los colores naturales de las plantas acuáticas y peces en acuarios. Promueve el proceso de la fotosíntesis en las plantas. Color de la luz más antigua, pero más óptimo para plantas y acuarios. Aplicaciones: para la iluminación de acuarios de agua dulce. Iluminación artificial completo o adicional de las plantas. Recomendado para su uso en invernaderos, jardines interiores, exposiciones de flores y conservatorios.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


