SYLVANIA - Lámpara fluorescente GRO-LUX F8W/GRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 8 W
Flujo luminoso - 120 lm
Tipo de casquillo - G5
Índice de reproducción cromática – IRC - 20-39 (clase 4)
Temperatura de color - 8500 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0000026
Ref.Sonepar
25790
EAN
5410288000268
Potencia lámpara:
8 W
Flujo luminoso:
120 lm
Tipo de casquillo:
G5
Índice de reproducción cromática – IRC:
20-39 (clase 4)
Temperatura de color:
8500 K
Forma de lámpara:
Varilla
Eficacia de lámpara:
0 lm/W
Color de la luz:
0
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Diámetro de tubo:
16 mm
Longitud:
288 mm
Diámetro de anillo:
0 mm
Reflector interno:
no
Aplicación:
Iluminación para plantas
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
no
Funcionamiento sin motor de arranque:
no
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
8 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


