SYLVANIA - Lámpara fluorescente MINIATURA F6W/CW blanco frio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 6 W
Flujo luminoso - 280 lm
Tipo de casquillo - G5
Índice de reproducción cromática – IRC - 60-69 (clase 2B)
Temperatura de color - 4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0000013
Ref.Sonepar
25727
EAN
5410288000138
Potencia lámpara:
6 W
Flujo luminoso:
280 lm
Tipo de casquillo:
G5
Índice de reproducción cromática – IRC:
60-69 (clase 2B)
Temperatura de color:
4000 K
Forma de lámpara:
Varilla
Eficacia de lámpara:
43 lm/W
Color de la luz:
4200
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Diámetro de tubo:
16 mm
Longitud:
226.3 mm
Diámetro de anillo:
0 mm
Reflector interno:
no
Color:
Blanco
Aplicación:
General
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
no
Funcionamiento sin motor de arranque:
no
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
sí
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
sí
Consumo de energía en 1000 horas:
7 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Designación de lámpara:
T5
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


