SYLVANIA - LAMPARA GERMICIDA G30W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 30 W
Flujo luminoso - 0 lm
Tipo de casquillo - G13
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Temperatura de color - 0 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0000503
Ref.Sonepar
166983
EAN
5410288005034
Potencia lámpara:
30 W
Flujo luminoso:
0 lm
Tipo de casquillo:
G13
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
0 K
Forma de lámpara:
Varilla
Eficacia de lámpara:
0 lm/W
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Diámetro de tubo:
26 mm
Longitud:
908.8 mm
Reflector interno:
no
Aplicación:
Acuario/agua dulce
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
no
Funcionamiento sin motor de arranque:
no
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Vida útil media nominal:
8000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


