SYLVANIA - Lámpara halógena DE ECO 78mm 48W 230V R7S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 48 W
Flujo luminoso - 750 lm
Tipo de casquillo - R7s
Temperatura de color - 2900 K
Diámetro - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021529
Ref.Sonepar
597170
EAN
5410288215297
Potencia lámpara:
48 W
Flujo luminoso:
750 lm
Tipo de casquillo:
R7s
Temperatura de color:
2900 K
Diámetro:
12 mm
Longitud total:
80 mm
Modelo:
Claro
Vida útil media nominal:
2000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


