SYLVANIA - Lámpara halógena HI PIN G9 ECO 28W 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 28 W
Temperatura de color - 2800 K
Diámetro - 14 mm
Longitud total - 44 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0023756
Ref.Sonepar
556451
EAN
5410288237565
Potencia lámpara:
28 W
Temperatura de color:
2800 K
Diámetro:
14 mm
Longitud total:
44 mm
Lámpara halógena HI PIN G9 ECO 28W 230V. Sustitución directa de la versión estándar. 30% de ahorro energético. Vida media: 2. 000 horas. Conexión directa a red.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


