SYLVANIA - LAMPARA HALOGENA PAR 25 HI-SPOT 80 75W FLOOD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 75 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Forma de lámpara - Reflector PAR
Tipo de casquillo - E27
Ángulo de apertura del haz - 25 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021134
Ref.Sonepar
45197
EAN
5410288211343
Potencia lámpara:
75 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Forma de lámpara:
Reflector PAR
Tipo de casquillo:
E27
Ángulo de apertura del haz:
25 °
Luminosidad:
1300 cd
Temperatura de color:
2900 K
Diámetro:
81 mm
Longitud total:
108 mm
Tipo de reflector:
Vidrio recubierto de aluminio
Protección UV:
sí
Transformador integrado:
no
Haz frío:
no
Modelo:
Puntual
Técnica de revestimiento para infrarrojos:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
75 kWh
Vida útil media nominal:
3000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


