SYLVANIA - Lámpara halogenuro metálico CMI T 70W NDL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 70 W
Flujo luminoso - 6000 lm
Tipo de casquillo - G12
Protección UV - sí
Índice de reproducción cromática – IRC - 90-100 (clase 1A)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0020305
Ref.Sonepar
556413
EAN
5410288203058
Potencia lámpara:
70 W
Flujo luminoso:
6000 lm
Tipo de casquillo:
G12
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color:
4200 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cerámica
Posición de quemado:
Aleatoria
Diámetro:
20 mm
Longitud total:
90 mm
Encendedor externo necesario:
no
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Modelo:
Claro
Consumo de energía en 1000 horas:
70 kWh
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


