SYLVANIA - LAMPARA HALOGENURO METALICO DOBLE CASQUILLO HSI-TD 150/WDL 3K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 150 W
Tensión de la lámpara - 95...0 V
Flujo luminoso - 13000 lm
Tipo de casquillo - RX 7s
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021033
Ref.Sonepar
25711
EAN
5410288210339
Potencia lámpara:
150 W
Tensión de la lámpara:
95...0 V
Flujo luminoso:
13000 lm
Tipo de casquillo:
RX 7s
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
3000 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Eficacia de lámpara:
87 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P45
Diámetro:
25 mm
Longitud total:
135.4 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Otros
Modelo:
Claro
Vida útil media nominal:
9000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


