SYLVANIA - LAMPARA HALOGENURO METALICO DOBLE CASQUILLO HSI-TD 70/WDL 3K - 0021030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 75 W
Tensión de la lámpara - 95...95 V
Flujo luminoso - 5500 lm
Tipo de casquillo - RX 7s
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021030
Ref.Sonepar
25709
EAN
5410288210308
Potencia lámpara:
75 W
Tensión de la lámpara:
95...95 V
Flujo luminoso:
5500 lm
Tipo de casquillo:
RX 7s
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
3000 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Eficacia de lámpara:
73 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P45
Diámetro:
22 mm
Longitud total:
117.6 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Otros
Modelo:
Claro


