SYLVANIA - LAMPARA HI-SPOT REFLED ES50 7,5W 2700K-40 - 0026748
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 7.5...7.5 W
Tipo de tensión - CA
Luminosidad - 600 cd
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0026748
Ref.Sonepar
102234
EAN
5410288267487
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
7.5...7.5 W
Tipo de tensión:
CA
Luminosidad:
600 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Diámetro:
50 mm
Longitud:
55 mm
Grado de protección (IP):
IP00
Vida útil media nominal:
25000 h
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


