Fin de vida

SYLVANIA - LAMPARA LED PISCINA 28W 12V PAR56 2000LM BCA - 0060646

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 28...28 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Reflector

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0060646

Ref.Sonepar

597418

EAN

5410288606460

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

28...28 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

Terminal enroscado

Temperatura de color:

6000...6000 K

Designación de lámpara:

Otros

Lámparas LED para piscina PAR56. Alta potencia hasta 2000lm y versión RGB. Control remoto y receptor Sylvania opcionales disponibles.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA