SYLVANIA - Lámpara LED TOLEDO G120 20W 2450lm 827 E27 SL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0026902
Ref.Sonepar
342603
EAN
5410288269023
Lámpara LED TOLEDO G120 20W 2450lm 827 E27 SL. Alternativa compacta y eficiente para lámparas fluorescentes compactas, halógenas e incandescentes de alta potencia. 87% de ahorro de energía. Luz instantánea con solo pulsar un botón. Adecuado para el reemplazo de lámparas incandescentes de hasta 150W. Distribución uniforme de la luz. Buen color rendering (CRI 80). Perfecto para hoteles, restaurantes, vestíbulos, pasillos, escaleras, áreas de recepción, techos altos. Menores costos de mantenimiento.
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA