SYLVANIA - Lámpara LED TOLEDO GLS 11W 1055lm E27 - 0026682
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 10.5...10.5 W
Tipo de tensión - CA
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara - Forma de pera
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0026682
Ref.Sonepar
246487
EAN
5410288266824
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
10.5...10.5 W
Tipo de tensión:
CA
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Diámetro:
67 mm
Longitud:
136 mm
Designación de lámpara:
Tipo A
Consumo de energía en 1000 horas:
12 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Con control remoto:
no
Un producto de SYLVANIA
Descubra la serie SYLVANIA


