Fin de vida

SYLVANIA - Lámpara LED TOLEDO GLS V2 8,5W 806lm E27

Feilo Sylvania Spain S.A.U.
CopiarCopiar
SYLVANIA - Lámpara LED TOLEDO GLS V2 8,5W 806lm E27

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Corriente nominal - 79...79 mA

  • Potencia lámpara - 8.5...8.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0026672

Ref.Sonepar

266245

EAN

5410288266725

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Corriente nominal:

79...79 mA

Potencia lámpara:

8.5...8.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

810...810 lm

Luminosidad:

0 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Diámetro:

60 mm

Longitud:

110 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Tipo A

Consumo de energía en 1000 horas:

9 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Con control remoto:

no

Lámpara LED TOLEDO GLS V2 8,5W 806lm E27. Hasta un 85% de ahorro de energía en comparación con lámparas incandescentes. Equivalente a lámparas incandescentes de 40W, 60W y 75W. ƒ Luz instantánea. ƒ Temperaturas de color en Luz Hogar 2700K y blanco Frío 4000K. ƒ Larga vida de 15. 000 horas. ƒ Rápida amortización.

Un producto de SYLVANIA

Descubra la serie SYLVANIA